NATV25-X-PP-A

Rodillo de apoyo

Ver información técnica

Referencias

INA:NATV25-X-PP-A
Rubix:823102530022
fabricante:0057280960000
EAN:4012802459272
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NATV25-X-PP-A


Yoke type track rollers NATV..-PP, full complement needle roller set, with axial guidance, axial plain washers on both sides
Rodillos de apoyo NATV..-PP, sin jaula, con guía axial, disco de fricción axial en ambos lados

Cualidades

Soporta grandes cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de fallos de alineación débiles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x52x52 mm
Peso neto275 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura25 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serienatv..-pp-a
Velocidad de referencia1000 rpm
Carga dinámica básica, radial - Cr20200 N
Carga estática básica, radial - C0r44500 N
83,17 € Sin IVA
/ unidad
100,64 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días