NATV6LL/3AS

NTN - Rodamientos de agujas - NATV6LL/3AS

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
NTN:NATV6LL/3AS
Rubix:799225839000
EAN:4547359009286
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : NATV6LL/3AS


Rodamiento de agujas, seguidor de rodillos, de rodillos sin jaula, con anillo interior, obturación por los dos lados, anillo exterior esférico

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19x19x12 mm
Peso neto26 g
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura12 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serienatv
Materialacero
Carga dinámica básica, radial - Cr7450 N
Carga estática básica, radial - C0r11700 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,31 Sin IVA
/ unidad
31,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días