Referencias
INA:RSTO8-TV
Rubix:822800800022
fabricante:0002640830000
EAN:4012802692341


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 9.8 mm |
Detalles de producto : RSTO8-TV
Rodillos de apoyo RSTO, sin guía axial, anillo exterior sin bordes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 10x24x24 mm |
|---|---|
| Peso neto | 23 g |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 9.8 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | rsto |
| Jaula | poliamida |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4200 N |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,54 € Sin IVA
/ unidad
21,22 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días