Referencias
INA:LR5205-2HRS-TVH-RR-XL
Rubix:798844534000
fabricante:0827477090000
EAN:4054369820966


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
Detalles de producto : LR5205-2HRS-TVH-RR-XL
Rodillo-guía LR..-2HRS-TVH-XL, de dos hileras, sin cubierta de plástico
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | lr52..-2hrs-tvh-xl |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,30 € Sin IVA
/ unidad
277,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días