Referencias
INA:LR5306-2RS
Rubix:640600292022
fabricante:0009415650000
EAN:4012802804102




Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 30.2 mm |
Detalles de producto : LR 5306 NPPU (=2RS)
Cualidades
Soporta elevadas cargas radiales, cargas axiales en ambos sentidos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x80x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 670 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 30.2 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,83 € Sin IVA
/ unidad
276,88 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días