Referencias
INA:NA22/8-X-2RSR
Rubix:822902286022
fabricante:0000283710000
EAN:4012802713336

Detalles de producto : NA22/8-X-2RSR
Rodillos de apoyo NA22..-2RSR, sin guía axial, obturación de labio en ambos lados
Cualidades
Supports high radial loads.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x24x24 mm |
|---|---|
| Peso neto | 34 g |
| Diámetro interior | 8 mm |
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | na22..-2rsr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,66 € Sin IVA
/ unidad
39,52 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días