NATR50-PP-A

Rodillo de apoyo

Ver información técnica

Referencias

INA:NATR50-PP-A
Rubix:823005020022
fabricante:0057344440000
EAN:4012802428209
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NATR50-PP-A


Rodillos de apoyo NATR..-PP, con guía axial, disco de fricción axial en ambos lados

Cualidades

Soporta elevadas cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de pequeñas desalineaciones.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)32x90x90 mm
Peso neto924 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura32 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serienatr..-pp-a
Materialsteel
Velocidad de referencia650 rpm
Carga dinámica básica, radial - Cr31000 N
Carga estática básica, radial - C0r60000 N
200,88 € Sin IVA
/ unidad
243,06 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días