LR200-X-2RSR

Rodillo-guía

Ver información técnica
Referencias
FAG:LR200-X-2RSR
Rubix:640100200022
fabricante:0578792060000
EAN:4064328527263
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LR200-X-2RSR


Rodillo-guía LR..-2RSR, de una hilera, sin cubierta de plástico

Cualidades

Soporta cargas radiales elevadas, cargas axiales en ambas direcciones.

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas de estos productos incluyen mecanismos de levas, guías, sistemas de transporte y sistemas de guiado lineal.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)9x32x32 mm
Peso neto37 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura9 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serielr2..-2rs/2rsr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,54 Sin IVA
/ unidad
55,10 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días