Referencias
SKF:NATR 15
Rubix:798793623000
fabricante:12867
EAN:7316577104953


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : NATR 15
Los rodillos de apoyo (rodillos de apoyo tipo yugo) están diseñados para funcionar en todo tipo de apoyo y para ser utilizados en accionamientos con levas, sistemas de cintas transportadoras, etc. Se basan en un rodamiento de agujas con un aro interior. Tienen un aro exterior de pared gruesa con una superficie de rodadura abombada y se entregan listos para montar. Un espacio estrecho entre el aro exterior y los aros con pestaña a presión forma un sello de intersticio. El aro interior contiene un orificio de lubricación para facilitar la relubricación.
Cualidades
- Alta capacidad de carga radial
- Admite cargas axiales debidas a la inclinación
- Larga vida útil
- Listo para montar
- Sellado para mayor fiabilidad, con función de relubricación
- Admite cargas axiales debidas a la inclinación
- Larga vida útil
- Listo para montar
- Sellado para mayor fiabilidad, con función de relubricación
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19x35x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 98 g |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | natr |
| Material | bearing steel |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9.52 N |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11.2 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,31 € Sin IVA
/ unidad
72,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días