NATV40-PP-A

Rodillo de apoyo

Ver información técnica

Referencias

INA:NATV40-PP-A
Rubix:823004030022
fabricante:0057328910000
EAN:4012802885651
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NATV40-PP-A


Yoke type track rollers NATV..-PP, full complement needle roller set, with axial guidance, axial plain washers on both sides
Rodillos de apoyo NATV..-PP, sin jaula, con guía axial, disco de fricción axial en ambos lados

Cualidades

Soporta grandes cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de fallos de alineación débiles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)32x80x80 mm
Peso neto817 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura32 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serienatv..-pp-a
Velocidad de referencia650 rpm
Carga dinámica básica, radial - Cr40000 N
Carga estática básica, radial - C0r89000 N
150,03 € Sin IVA
/ unidad
181,54 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h