Referencias
INA:RSTO45
Rubix:798401585000
fabricante:0000543300000
EAN:4012802713855


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19.8 mm |
Detalles de producto : RSTO45
Rodillos de apoyo RSTO, sin guía axial, anillo exterior sin bordes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19,8x85x85 mm |
|---|---|
| Peso neto | 453 g |
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19.8 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | rsto |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25000 N |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,48 € Sin IVA
/ unidad
211,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días