Referencias
INA:NATR12-PP-A
Rubix:823001220022
fabricante:0055813540000
EAN:4012802418118


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : NATR12-PP-A
Rodillos de apoyo NATR..-PP, con guía axial, disco de fricción axial en ambos lados
Cualidades
Soporta elevadas cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de pequeñas desalineaciones.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 15x32x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 65 g |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | natr..-pp-a |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 4500 rpm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 7000 N |
| Carga estática básica, radial - C0r | 9200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,27 € Sin IVA
/ unidad
63,25 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días