Referencias
INA:LR5204-IS1-2HRS-TVH-XL
Rubix:640400292022
fabricante:0894137090000
EAN:4054369489736


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 20.6 mm |
Detalles de producto : LR5204-IS1-2HRS-TVH-XL
Rodillo-guía LR..-2HRS-TVH-XL, de dos hileras, sin neumático de plástico
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 20.6 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | lr52..-2hrs-tvh-xl |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,84 € Sin IVA
/ unidad
149,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días