Referencias
Ref. sustituida:LR6002-2RSR-HLW
INA:LR6002-2RS-HLC
Rubix:640200200022
fabricante:0586703860000
EAN:4054366769718

Detalles de producto : LR6002-2RS-HLC
Rodillo-guía LR6..-2RSR, de una hilera, sin cubierta de plástico
Track roller LR6..-2RSR, single row, no plastic tyre
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 38 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | lr6..-2rs/2rsr |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3050 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,91 € Sin IVA
/ unidad
56,76 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días