Referencias
INA:KRV32-PP-A-NMT
Rubix:798858363000
fabricante:0055917910078
EAN:4054362448488


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Anchura | 40 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
Detalles de producto : KRV32-PP-A-NMT
Rodillos de levas KRV..-PP, con guía axial, sin jaula, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados
Cualidades
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x12x12 mm |
|---|---|
| Peso neto | 111 g |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Serie | krv..-pp-a |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 2100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 16300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 10000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,28 € Sin IVA
/ unidad
88,67 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días