KRE47-PP-A-NMT

Rodillo de levas con agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:KRE47-PP-A-NMT
Rubix:823204721022
fabricante:0057510980078
EAN:4012802397536
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior24 mm
Anchura66 mm
Juntaabierto
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KRE47-PP-A-NMT


Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Rodillos de levas KRE..-PP, con guía axial, con excéntrica, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados

Cualidades

Soporta grandes cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de fallos de alineación débiles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)66x24x24 mm
Peso neto401 g
Diámetro interior24 mm
Anchura66 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior47 mm
Seriekre..-pp-a
Velocidad de referencia2400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r26000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr15400 N
136,48 € Sin IVA
/ unidad
165,14 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días