PWKR 47.2RS

Rodillos de leva con eje (rodillos de apoyo tipo espárrago)

Ver información técnica
Referencias
SKF:PWKR 47.2RS
Rubix:798795756000
fabricante:99448
EAN:7316571194691
SKF CAM FOLLOWER PWKR 47-2RS
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Anchura66 mm
Juntados sellos de goma
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PWKR 47.2RS


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Los rodillos de leva con eje (rodillos de apoyo tipo espárrago) están diseñados para funcionar en todo tipo de apoyo y para ser utilizados en accionamientos con levas, sistemas de cintas transportadoras, etc. Se basan en rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos completamente llenos con un espárrago macizo roscado en lugar de un aro interior. Tienen un aro exterior de pared gruesa con una superficie de rodadura abombada y se entregan sellados y listos para montar. Los rodamientos pueden relubricarse por el espárrago.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)66x47x47 mm
Peso neto440,4 g
Diámetro interior20 mm
Anchura66 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior47 mm
Seriepwkr
Materialbearing steel
Capacidad de carga dinám.22.9 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,12 Sin IVA
/ unidad
197,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días