KRE19-PP-SK-A

Rodillo de levas con agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:KRE19-PP-SK-A
Rubix:798929553000
fabricante:0104774030000
EAN:4012802307672
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior11 mm
Anchura32 mm
Juntaabierto
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KRE19-PP-SK-A


Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Rodillos de levas KRE..-PP, con guía axial, con excéntrica, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados

Cualidades

Soporta grandes cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de fallos de alineación débiles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)32x11x11 mm
Peso neto31 g
Diámetro interior11 mm
Anchura32 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior19 mm
Seriekre..pp-sk-a
Velocidad de referencia11000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r4100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr3550 N
70,95 € Sin IVA
/ unidad
85,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días