Referencias
McGill:MCFR 19 S
Rubix:823201920016

Detalles de producto : MCFR-19-S
Cam follower McGill
Cam follower McGill
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Anchura | 11 mm |
| Diámetro exterior | 19 mm |
| Material | bearing steel |
| Capacidad de carga dinám. | 3730 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,47 € Sin IVA
/ unidad
34,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
