KRV80-PP-A

Rodillo de levas con agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:KRV80-PP-A
Rubix:798401556000
fabricante:0057535200000
EAN:4012802428360
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Anchura100 mm
Juntaabierto
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KRV80-PP-A


Rodillos de levas KRV..-PP, con guía axial, sin jaula, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados

Cualidades

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)100x30x30 mm
Peso neto1597 g
Diámetro interior30 mm
Anchura100 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior80 mm
Seriekrv..-pp-a
Velocidad de referencia850 rpm
Carga estática básica, radial - C0r118000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr48000 N
213,12 € Sin IVA
/ unidad
257,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días