Referencias
INA:NUKR90-A-NMT
Rubix:823209040022
fabricante:0095962590078
EAN:4047643189552

Detalles de producto : NUKR90-A-NMT
Rodillos de levas NUKR, con guía axial, sin jaula, obturación de laberinto en ambos lados
Cualidades
Soporta grandes cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de fallos de alineación débiles.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x30x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2002 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Anchura | 100 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Serie | nukr..-a |
| Velocidad de referencia | 1800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 123000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 80000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
271,07 € Sin IVA
/ unidad
327,99 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días