Referencias
INA:KRVE40-PP-A-NMT
Rubix:823204031022
fabricante:0055917080078
EAN:4047643179263

Detalles de producto : KRVE40-PP-A-NMT
Rodillo de levas con agujas KRVE..-PP-A, sin jaula, con guía axial, con excéntrica
Cualidades
Soporta grandes cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de fallos de alineación débiles.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 58x22x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 262 g |
| Diámetro interior | 22 mm |
| Anchura | 58 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Serie | krve..-pp-a |
| Velocidad de referencia | 1400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 27000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,43 € Sin IVA
/ unidad
126,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días