NUKRE 40 A

Rodillos de leva con eje (rodillos de apoyo tipo espárrago)

Ver información técnica

Referencias

SKF:NUKRE 40 A
Rubix:798795755000
fabricante:94724
EAN:7316570376265
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior18 mm
Anchura58 mm
Juntaabierto
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUKRE 40 A


Los rodillos de leva con eje (rodillos de apoyo tipo espárrago) están diseñados para funcionar en todo tipo de apoyo y para ser utilizados en accionamientos con levas, sistemas de cintas transportadoras, etc. Se basan en rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos completamente llenos con un espárrago macizo roscado en lugar de un aro interior. El diseño incluye un anillo excéntrico presionado sobre el espárrago y un aro exterior de pared gruesa con una superficie de rodadura abombada. Los rodamientos se suministran sellados y listos para montar, y pueden relubricarse a través del espárrago.

Cualidades

- High radial load carrying capacity
- Accommodate relatively heavy axial loads due to skew or tilting
- Long service life
- Easy to mount
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)58x40x40 mm
Peso neto309 g
Diámetro interior18 mm
Anchura58 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior40 mm
Serienukre
Materialbearing steel
Capacidad de carga dinám.19 N
133,23 € Sin IVA
/ unidad
161,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días