KR 47 PP

Seguidor de leva (rodillo de levas)

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:KR 47 PPA
SKF:KR 47 PP
Rubix:798293371000
EAN:7316570044065
SKF TRACK ROLLER BEARING KR 47 PPA

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Anchura24 mm
Juntados sellos de goma
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KR 47 PP


Los rodillos de leva con eje (rodillos de apoyo tipo espárrago) están diseñados para funcionar en todo tipo de apoyo y para ser utilizados en accionamientos con levas, sistemas de cintas transportadoras, etc. Se basan en un rodamiento de agujas con un espárrago macizo roscado en lugar de un aro interior. Tienen un aro exterior de pared gruesa con una superficie de rodadura abombada y se entregan sellados y listos para montar. Los rodamientos pueden relubricarse por el espárrago.

Cualidades

- Alta capacidad de carga radial
- Admite cargas axiales debidas a la inclinación
- Larga vida útil
- Fácil de montar
- Sellado para mayor fiabilidad, con función de relubricación

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Anchura24 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior47 mm
Seriekr
Materialbearing steel
Grosor4 mm
Peso0.39 kg
Capacidad de carga dinám.14700 N
Velocidad de referencia2800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r24500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14700 N
114,88 € Sin IVA
/ unidad
139,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días