KRVE30-PP-A

Rodillo de levas con agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:KRVE30-PP-A
Rubix:798998534000
fabricante:0055917590000
EAN:4047643179225
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Anchura40 mm
Juntaabierto
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KRVE30-PP-A


Rodillo de levas con agujas KRVE..-PP-A, sin jaula, con guía axial, con excéntrica

Cualidades

Soporta grandes cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de fallos de alineación débiles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x15x15 mm
Peso neto120 g
Diámetro interior15 mm
Anchura40 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior30 mm
Seriekrve..-pp-a
Velocidad de referencia2100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r15100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9500 N
79,20 € Sin IVA
/ unidad
95,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días