KR30-PP-A

Rodillo de levas con agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:KR30-PP-A
Rubix:798493400000
fabricante:0055454200000
EAN:4012802459104
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Anchura40 mm
Juntados sellos de goma
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KR30-PP-A


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Rodillos de levas KR..-PP, con guía axial, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados

Cualidades

•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x12x12 mm
Peso neto83 g
Diámetro interior12 mm
Anchura40 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior30 mm
Seriekr..-pp-a
Materialsteel
Velocidad de referencia5500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r8700 N
Carga dinámica básica, radial - Cr6800 N
62,19 € Sin IVA
/ unidad
75,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días