Referencias
INA:NNTR65X160X75-2Z
Rubix:798288933000
fabricante:0007946000000
EAN:4054363052271


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 75 mm |
Detalles de producto : NNTR 65X160X75-2Z
Rodillos de apoyo NNTR..-2ZL, sin jaula, con guía axial, borde central y tapas de protección en ambos lados con anillos laminados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8701 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 75 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | nntr..-2z |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3960,42 € Sin IVA
/ unidad
4792,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días