Referencias
INA:STO12-X
Rubix:798120960000
fabricante:0000536510000
EAN:4012802424379


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : STO12-X
Rodillos de apoyo STO, sin guía axial, anillo exterior sin bordes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x32x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 57 g |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | sto |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9000 N |
| Carga estática básica, radial - C0r | 10400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,77 € Sin IVA
/ unidad
57,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días