NA 4920

Rodamientos de agujas

Ver información técnica
Referencias
SKF:NA 4920
Rubix:798122440000
fabricante:12755
EAN:7316577012241
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NA 4920


Los rodamientos de una hilera de agujas incluyen rodillos cilíndricos de pequeño diámetro en relación con su longitud. Gracias a su gran número de rodillos, los rodamientos tienen una gran capacidad de carga. El aro exterior incluye dos pestañas integrales para guiar el rodamiento axialmente y una ranura anular con uno o más orificios de lubricación para facilitar la relubricación.

Cualidades

- Elevada capacidad de carga radial
- Capaz de soportar cargas de choque
- Listo para montar
- Diseño separable
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x140x140 mm
Peso neto1900 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura40 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Seriena 49 series
Materialbearing steel (carbon-chromium steel, through-hardening)
Jaulaacero
Velocidad de referencia3400 rpm
Carga dinámica básica, radial - Cr125000 N
Carga estática básica, radial - C0r280000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
424,65 Sin IVA
/ unidad
513,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días