Referencias
INA:NA2207-X-2RSR
Rubix:798632142000
fabricante:0007105040000
EAN:4012802722864


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : NA2207-X-2RSR
Rodillos de apoyo NA22..-2RSR, sin guía axial, obturación de labio en ambos lados
Cualidades
Supports high radial loads.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x72x72 mm |
|---|---|
| Peso neto | 505 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | na22..-2rsr |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 1100 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,22 € Sin IVA
/ unidad
143,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días