Referencias
INA:RSTO10-X
Rubix:822801004022
fabricante:0000537750000
EAN:4012802419993


Resumen técnico
| Diámetro interior | 14 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 11.8 mm |
Detalles de producto : RSTO 10 X
Rodillos de apoyo RSTO, sin guía axial, anillo exterior sin bordes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x30x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 44 g |
| Diámetro interior | 14 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 11.8 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | rsto |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 8800 N |
| Carga estática básica, radial - C0r | 9900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,83 € Sin IVA
/ unidad
42,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días