Referencias
FAG:LR203-2RSR
Rubix:640300250022
fabricante:0501446500000
EAN:4064328299467


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : LR203-2RSR
Rodillo-guía LR..-2RSR, una hilera, sin neumático de plástico
Cualidades
Soporta cargas radiales elevadas, cargas axiales en ambas direcciones.
Aplicaciones
Las aplicaciones típicas de estos productos incluyen mecanismos de levas, guías, sistemas de transporte y sistemas de guiado lineal.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x47x47 mm |
|---|---|
| Peso neto | 110 g |
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | lr2..-2rs/2rsr |
| Velocidad de referencia | 9000 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,74 € Sin IVA
/ unidad
62,61 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días