NUTR4090-A

Rodillo de apoyo

Ver información técnica

Referencias

INA:NUTR4090-A
Rubix:823004090022
fabricante:0095961000000
EAN:4047643189637
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUTR4090-A


Rodillos de apoyo NUTR, sin jaula, con guía axial, obturación de laberinto en ambos lados

Cualidades

Soporta grandes cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de fallos de alineación débiles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)32x90x90 mm
Peso neto1126 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura32 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serienutr..-a
Velocidad de referencia1600 rpm
Carga dinámica básica, radial - Cr68000 N
Carga estática básica, radial - C0r101000 N
153,88 € Sin IVA
/ unidad
186,19 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días