NA 4844

Rodamientos de agujas

Ver información técnica
Referencias
SKF:NA 4844
Rubix:798049275000
fabricante:12684
EAN:7316577720139
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior220 mm
Diámetro exterior270 mm
Anchura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NA 4844


Los rodamientos de una hilera de agujas incluyen rodillos cilíndricos de pequeño diámetro en relación con su longitud. Gracias a su gran número de rodillos, los rodamientos tienen una gran capacidad de carga. El aro exterior incluye dos pestañas integrales para guiar el rodamiento axialmente y una ranura anular con uno o más orificios de lubricación para facilitar la relubricación.

Cualidades

- Elevada capacidad de carga radial
- Capaz de soportar cargas de choque
- Listo para montar
- Diseño separable
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50x270x270 mm
Peso neto6380 g
Diámetro interior220 mm
Diámetro exterior270 mm
Anchura50 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Seriena
Materialsteel
Velocidad de referencia1700 rpm
Carga dinámica básica, radial - Cr238000 N
Carga estática básica, radial - C0r815000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2207,21 Sin IVA
/ unidad
2670,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días