NATV25

Rodillo de apoyo

Ver información técnica
Referencias
INA:NATV25
Rubix:798032084000
fabricante:0000344950000
EAN:4012802455557
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NATV25


Rodillos de apoyo NATV, sin jaula, con guía axial, obturación por paso estrecho en ambos lados

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x52x52 mm
Peso neto285 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura25 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serienatv
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia1000 rpm
Carga dinámica básica, radial - Cr20200 N
Carga estática básica, radial - C0r44500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,98 Sin IVA
/ unidad
81,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días