PWTR4090-2RS-XL

Rodillo de apoyo

Ver información técnica
Referencias
INA:PWTR4090-2RS-XL
Rubix:798399172000
fabricante:0645549530000
EAN:4047643212021
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PWTR4090-2RS-XL


Rodillos de apoyo PWTR..-2RS, sin jaula, con guía axial, obturación de labio en ambos lados

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)32x90x90 mm
Peso neto1129 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura32 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Seriepwtr..-2rs-xl
Carga dinámica básica, radial - Cr53000 N
Carga estática básica, radial - C0r74000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,56 Sin IVA
/ unidad
208,80 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días