NATR6-X-PP-A

Rodillo de apoyo

Ver información técnica
Referencias
INA:NATR6-X-PP-A
Rubix:823000640022
fabricante:0057107070000
EAN:4012802512274
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NATR6-X-PP-A


Rodillos de apoyo NATR..-PP, con guía axial, disco de fricción axial en ambos lados

Cualidades

Soporta elevadas cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de pequeñas desalineaciones.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x19x19 mm
Peso neto19 g
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura12 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serienatr..-pp-a
Materialsteel
Velocidad de referencia11000 rpm
Carga dinámica básica, radial - Cr3550 N
Carga estática básica, radial - C0r4100 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,62 Sin IVA
/ unidad
38,26 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días