NUTR 1542 A

Rodillos de apoyo (rodillos de oruga tipo yugo)

Ver información técnica
Referencias
SKF:NUTR 1542 A
Rubix:798793317000
fabricante:94236
EAN:7316570754476
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUTR 1542 A


Los rodillos de apoyo (rodillos de apoyo tipo yugo) están diseñados para funcionar en todo tipo de apoyo y para ser utilizados en accionamientos con levas, sistemas de cintas transportadoras, etc. Se basan en un rodamiento de dos hileras de rodillos cilíndricos completamente llenos con un aro interior y tienen un aro exterior de pared gruesa con una superficie de rodadura abombada mejorada. Se suministran sellados y listos para montar. El aro interior contiene un orificio de lubricación para facilitar la relubricación.

Cualidades

- Elevada capacidad de carga radial
- Admite cargas axiales relativamente pesadas debidas a la inclinación o el vuelco
- Larga vida útil
- Listo para montar
- Sellado para una mayor fiabilidad, con función de relubricación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19x42x42 mm
Peso neto158 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura19 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serienutr
Materialbearing steel
Carga dinámica básica, radial - Cr20.1 N
Carga estática básica, radial - C0r23.2 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,62 Sin IVA
/ unidad
102,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días