Referencias
SKF:NUTR 3580 X
Rubix:798793308000
fabricante:17008
EAN:7316577728876


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 29 mm |
Detalles de producto : NUTR 3580 X
Cualidades
- Elevada capacidad de carga radial
- Admite cargas axiales relativamente pesadas debidas a la inclinación o el vuelco
- Larga vida útil
- Listo para montar
- Sellado para una mayor fiabilidad, con función de relubricación.
- Admite cargas axiales relativamente pesadas debidas a la inclinación o el vuelco
- Larga vida útil
- Listo para montar
- Sellado para una mayor fiabilidad, con función de relubricación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 29x80x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 836 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 29 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | nutr |
| Material | acero para rodamientos |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 51.2 N |
| Carga estática básica, radial - C0r | 68 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,04 € Sin IVA
/ unidad
190,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días