NA 22/8.2RSX

Rodamientos de agujas

Ver información técnica
Referencias
SKF:NA 22/8.2RSX
Rubix:798792090000
fabricante:12650
EAN:7316577720115
SKF SUPPORT NA 22/8-2RSX
Resumen técnico
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NA 22/8.2RSX


Cualidades

- Elevada capacidad de carga radial
- Capaz de soportar cargas de choque
- Listo para montar
- Diseño separable
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x24x24 mm
Peso neto30,5 g
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura12 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Seriena22
Carga dinámica básica, radial - Cr5390 N
Carga estática básica, radial - C0r5200 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,60 Sin IVA
/ unidad
45,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días