Referencias
3M:03762
Rubix:798226734000
fabricante:7100182477
EAN:03134375380461

Detalles de producto : 03762
Banda altamente conformable para trabajos intrincados o detallados - no altera la geometría de la pieza de trabajo. Fácil de cortar en las longitudes deseadas para el lijado manual o el uso con lijadoras orbitales.
El rollo Clean & Finish Scotch-Brite™ proporciona un acondicionamiento de superficies uniforme durante toda la vida útil del producto y se puede cortar en cualquier longitud.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 10000 mm |
|---|---|
| Anchura | 150 mm |
| Material | poliamida |
| Grano | muy fino |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días