CINTA TEJIDO ABRASIVO CERAMICA 50X1000 MM K60
Cinta tejido abrasivo cerámica 50x1000mm
Ver información técnicaReferencias
VSM:709623
Rubix:799297315000
fabricante:709623
EAN:4018875096239
Detalles de producto : CINTA TEJIDO ABRASIVO CERAMICA 50X1000 MM K60
Cinta de tejido abrasivo, grano cerámico, dimensiones 50 x 1000 mm
XK870X
Características: Grano cerámico (CER) con capacidad de autoafilado sobre tejido resistente. Los aditivos de efecto abrasivo permiten obtener un lijado refrigerado, incrementando de forma considerable el arranque de material. Esto prolonga la vida útil y reduce la decoloración de la superficie de la pieza. Dispersión uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, vida útil extremadamente larga, requiere una presión de apriete entre baja y media, y presenta una excelente capacidad de adaptación. Resistente al aceite, a la grasa, la cera y al agua/emulsión.
Aplicación: Ideal para el trabajo en superficies muy duras. Para el uso en lijadoras de cinta. Adecuado tanto para el mecanizado en seco como para el mecanizado con refrigerantes.
XK870X
Características: Grano cerámico (CER) con capacidad de autoafilado sobre tejido resistente. Los aditivos de efecto abrasivo permiten obtener un lijado refrigerado, incrementando de forma considerable el arranque de material. Esto prolonga la vida útil y reduce la decoloración de la superficie de la pieza. Dispersión uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, vida útil extremadamente larga, requiere una presión de apriete entre baja y media, y presenta una excelente capacidad de adaptación. Resistente al aceite, a la grasa, la cera y al agua/emulsión.
Aplicación: Ideal para el trabajo en superficies muy duras. Para el uso en lijadoras de cinta. Adecuado tanto para el mecanizado en seco como para el mecanizado con refrigerantes.
Abr. fabric band, c. 50x1000mm K 60
Información técnica
Atributos
| Material | fibra |
|---|---|
| Grano | 60 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
446,78 € Sin IVA
/ unidad
540,60 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

