CINTA ABRASIVA CORINDON 30X533 MM K80

Cinta abrasiva corindón 30x533mm

Ver información técnica

Referencias

VSM:702638
Rubix:799297227000
fabricante:702638
brand logo

Detalles de producto : CINTA ABRASIVA CORINDON 30X533 MM K80


Cinta de tejido abrasivo, corindón para el mecanizado de superficies planas, dimensiones 30 x 533 mm

KK711X
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre tejido resistente de poliéster o de algodón, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil y una excelente capacidad de adaptación con una presión de apriete media. También apto para rectificado en húmedo. Resistente al aceite, la cera y la grasa.

Aplicación: para usar en lijadoras de banda, ideal para el acabado de superficies.
Abrasive cloth belt cor.30x533mm K80

Información técnica


Atributos
Grano80
166,18 Sin IVA
/ unidad
201,08 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días