Rodamiento para husillos de precisión RHP 7017CTRSULP4, Diámetro interior: 85 mm | Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 22 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7017CTRSULP4
Rubix:007017630009
fabricante:7017CTRSULP4 R
EAN:00029176622311


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : 7017CTRSULP4
Juego de rodamientos de husillo (juego = 2 piezas) RHP
RHP RODAMIENTOS DE CONTACTO ANGULAR DE PRECISIÓN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 897 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7000 series |
| Material | acero para rodamientos cromo-carbono (similar a sae52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.898 kg |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 58500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 63000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,72 € Sin IVA
/ unidad
281,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días