Rodamiento para husillos de precisión SKF 7003 ACD/P4ADGB, Diámetro interior: 17 mm | Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 10 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:7003 ACD/P4ADGB
Rubix:798790096000
fabricante:204805
EAN:7316577303585
SKF BEARING 7003 ACD/P4ADGB

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7003 ACD/P4ADGB


Los rodamientos a bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura interiores y exteriores desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. La capacidad de carga axial de los rodamientos a bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Información técnica


Atributos
Peso neto75 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura10 mm
Juntaabierto
Serie7003
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r10600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10600 N
520,65 Sin IVA
/ unidad
629,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas