Rodamiento para husillos de precisión RHP 7008CTRDULP4, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 30 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7008CTRDULP4
Rubix:007008730009
fabricante:7008CTRDULP4 R
EAN:00747023141180


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : 7008CTRDULP4
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 380 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7000 series |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.189 kg |
| Precisión | p4 (iso class 4 / abec 7) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 21600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,92 € Sin IVA
/ unidad
237,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días