Rodamiento para husillos de precisión SKF S7014 CDGA/P4A, Diámetro interior: 70 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 20 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:S7014 CDGA/P4A
Rubix:798627118000
EAN:7316571883946


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : S7014CDGA/P4A
Cualidades
- Ángulo de contacto de 15° ó 25
- Precisión de marcha muy elevada
- Admite velocidades muy altas
- Adaptable universalmente
- Juntas sin contacto en ambos lados
- Precisión de marcha muy elevada
- Admite velocidades muy altas
- Adaptable universalmente
- Juntas sin contacto en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 597 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | s7014 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.6 kg |
| Precisión | p4a (super-precision / abec 7) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 45500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 52000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
755,27 € Sin IVA
/ unidad
913,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días