Rodamiento para husillos de precisión FAG B71901-C-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 12 mm | Diámetro exterior: 24 mm | Anchura: 6 mm

Rodamiento para cabezales

Ver información técnica
Referencias
FAG:B71901-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:798031357000
fabricante:0191533090000
EAN:4026677569127
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B71901-C-2RSD-T-P4S-UL


Rodamientos para husillos B719..-C-2RSD curvados, acoplados o en juegos, ángulo de contacto α = 15°, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos para cabezales B719..-C-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto12 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura6 mm
Juntados sellos de goma
Serieb719..-c-2rsd-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r1310 N
Carga dinámica básica, radial - Cr3400 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
272,07 Sin IVA
/ unidad
329,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas