Rodamiento para husillos de precisión FAG HC7008-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 15 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:HC7008-C-T-P4S-UL
Rubix:798031421000
fabricante:0382846260000
EAN:4012801084987


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : HC7008-C-T-P4S-UL
Rodamientos de husillo de alta velocidad HC70..-E, ajustados, en pares o juegos, ángulo de contacto α = 25°, con bolas de cerámica, tolerancias restringidas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 197 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | hc70..-c-t-p4s |
| Jaula | plástico |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6550 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 6800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
688,93 € Sin IVA
/ unidad
833,61 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días