Rodamiento para husillos de precisión RHP 7906A5TRDULP4, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 18 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7906A5TRDULP4
Rubix:007906734009
fabricante:7906A5TRDULP4 R
EAN:00747023153671


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 7906A5TRDULP4
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 98 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 79 |
| Material | carbon chrome bearing steel (similar to sae52100 / bs970:534a99) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.1 kg |
| Precisión | p4 (iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5950 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 8250 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,13 € Sin IVA
/ unidad
175,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días